OBO BETTERMANN - Runde Kassette blind Ø305mm Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7409124
Nenngröße - 304 mm
Kassettenhöhe - 105 mm
Nivellierhöhe - 105 .. 155 mm
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195868439
Sonepar Artikelnummer
120317906
Hersteller Artikelnummer
7409124
Hersteller Typ
RKR2 9M 25
Hersteller Artikel Nr.:
7409124
Nenngröße:
304 mm
Kassettenhöhe:
105 mm
Nivellierhöhe:
105 .. 155 mm
Werkstoff:
Messing
Min. Einbautiefe:
105 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
25 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
rund
Anzahl der Leitungsauslässe:
0
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
Nein
Einbaudurchmesser:
305 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
0
Anzahl der Gerätebecher:
3
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.960 kg


