OBO BETTERMANN - Runde Kassette für Tubus Ø215mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7409422
Nenngröße - 214 mm
Kassettenhöhe - 110 mm
Nivellierhöhe - 110 .. 155 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195869450
Sonepar Artikelnummer
120317955
Hersteller Artikelnummer
7409422
Hersteller Typ
RKFR2 4 V20
Hersteller Artikel Nr.:
7409422
Nenngröße:
214 mm
Kassettenhöhe:
110 mm
Nivellierhöhe:
110 .. 155 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe:
110 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
20 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
rund
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
Tubus
Werkstoff des Leitungsauslasses:
rostfreier Stahl
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
Ja
Einbaudurchmesser:
215 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
6
Anzahl der Gerätebecher:
2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.200 kg


