OBO BETTERMANN - Runde Kassette für Tubus Ø215mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7409444
Kassettenhöhe - 94 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe - 104 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195869580
Sonepar Artikelnummer
120317962
Hersteller Artikelnummer
7409444
Hersteller Typ
RKFRN2UZD3R4VS25
Hersteller Artikel Nr.:
7409444
Kassettenhöhe:
94 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe:
104 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
25 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
rund
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
Tubus
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
Ja
Einbaudurchmesser:
215 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
6
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.740 kg


