OBO BETTERMANN - Runde Kassette mit Schnurauslass Ø275mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7409270
Kassettenhöhe - 110 mm
Nivellierhöhe - 110 .. 155 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195867487
Sonepar Artikelnummer
120317928
Hersteller Artikelnummer
7409270
Hersteller Typ
RKS2 R7 V25
Hersteller Artikel Nr.:
7409270
Kassettenhöhe:
110 mm
Nivellierhöhe:
110 .. 155 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe:
110 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
25 mm
Bodenpflege:
trocken
Ausführung:
rund
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
schwenkbar
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
Ja
Einbaudurchmesser:
275 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
10
Anzahl der Gerätebecher:
3
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.400 kg


