OBO BETTERMANN - Runde Kassette mit Schnurauslass Ø305mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7409310
Kassettenhöhe - 94 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe - 104 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195867784
Sonepar Artikelnummer
120317942
Hersteller Artikelnummer
7409310
Hersteller Typ
RKSRN2UZD3R9VS25
Hersteller Artikel Nr.:
7409310
Kassettenhöhe:
94 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe:
104 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
25 mm
Bodenpflege:
trocken
Ausführung:
rund
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
schwenkbar
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
Ja
Einbaudurchmesser:
305 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
12
Anzahl der Gerätebecher:
3
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.680 kg


