OBO BETTERMANN - Runde Kassette mit Schnurauslass Ø305mm Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7409274
Kassettenhöhe - 110 mm
Nivellierhöhe - 110 .. 155 mm
Werkstoff - Messing
Min. Einbautiefe - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195867579
Sonepar Artikelnummer
120317930
Hersteller Artikelnummer
7409274
Hersteller Typ
RKS2 R9 M25
Hersteller Artikel Nr.:
7409274
Kassettenhöhe:
110 mm
Nivellierhöhe:
110 .. 155 mm
Werkstoff:
Messing
Min. Einbautiefe:
110 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
25 mm
Bodenpflege:
trocken
Ausführung:
rund
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
schwenkbar
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
Ja
Einbaudurchmesser:
305 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
12
Anzahl der Gerätebecher:
3
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.300 kg


