Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Rundkopfanker mit Panhead 6x35mm Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3498103

  • Länge - 35 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196651290

Sonepar Artikelnummer

120660572

Hersteller Artikelnummer

3498103

Hersteller Typ

MMS-PLUS 6X35

Hersteller Artikel Nr.:

3498103

Länge:

35 mm

Bohrlochdurchmesser:

5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kopfform:

Halbrundkopf

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Gewindedurchmesser:

6 mm

Min. Bohrlochtiefe:

40 mm

Gehärtet:

Ja

Größe (TX):

30

Effektive Verankerungstiefe:

30 mm

Max. Klemmdicke:

5 mm

Geeignet für gerissenen Beton:

Ja

Geeignet für ungerissenen Beton:

Ja

Feuerfest:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181499

Gewicht:

0.007 kg

Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Rundkopf für universelle Befestigungen. Torx-Antrieb T30. Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.