OBO BETTERMANN - Rundkopfanker mit Panhead 6x50mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3498108
Länge - 50 mm
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012196559657
Sonepar Artikelnummer
120502172
Hersteller Artikelnummer
3498108
Hersteller Typ
MMS-plus 6X50
Hersteller Artikel Nr.:
3498108
Länge:
50 mm
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Halbrundkopf
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
6 mm
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Gehärtet:
Ja
Größe (TX):
30
Effektive Verankerungstiefe:
35 mm
Max. Klemmdicke:
15 mm
Geeignet für gerissenen Beton:
Ja
Geeignet für ungerissenen Beton:
Ja
Feuerfest:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.010 kg


