OBO BETTERMANN - Rundkopfanker mit Panhead 7,5x75mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4401

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3498274
Länge - 75 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196952243
Sonepar Artikelnummer
120931188
Hersteller Artikelnummer
3498274
Hersteller Typ
MMS+ P 7.5x75 A4
Hersteller Artikel Nr.:
3498274
Länge:
75 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
7.5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Gehärtet:
Ja
Größe (TX):
30
Effektive Verankerungstiefe:
40 mm
Max. Klemmdicke:
35 mm
Geeignet für gerissenen Beton:
Ja
Geeignet für ungerissenen Beton:
Ja
Feuerfest:
Ja
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.019 kg


