OBO BETTERMANN - Rundkopfanker mit Panhead 7,5x80mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3498272
Länge - 80 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196559640
Sonepar Artikelnummer
120538993
Hersteller Artikelnummer
3498272
Hersteller Typ
MMS-plus 7.5X80
Hersteller Artikel Nr.:
3498272
Länge:
80 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
7.5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
85 mm
Gehärtet:
Ja
Größe (TX):
30
Effektive Verankerungstiefe:
55 mm
Max. Klemmdicke:
25 mm
Geeignet für gerissenen Beton:
Ja
Geeignet für ungerissenen Beton:
Ja
Feuerfest:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.016 kg


