OBO BETTERMANN - Rundleiter 10mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5021308
Leiterdurchmesser - 10 mm
Leiterquerschnitt - 78 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 10 mm
Leiter-Material - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
95 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195381976
Sonepar Artikelnummer
120039158
Hersteller Artikelnummer
5021308
Hersteller Typ
RD 10-ALU
Hersteller Artikel Nr.:
5021308
Leiterdurchmesser:
10 mm
Leiterquerschnitt:
78 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
10 mm
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Werkstoffgüte Leiter-Material:
Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung
Eigenschaft Leiter-Material:
sonstige
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
Nein
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Gewicht:
21 kg/100 m
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
76052100
Gewicht:
0.210 kg


