OBO BETTERMANN - Rundleiter 50kg Ring 10mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5021239
Leiterdurchmesser - 10 mm
Leiterquerschnitt - 78 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 10 mm
Leiter-Material - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195680567
Sonepar Artikelnummer
120502207
Hersteller Artikelnummer
5021239
Hersteller Typ
RD 10-V2A
Hersteller Artikel Nr.:
5021239
Leiterdurchmesser:
10 mm
Leiterquerschnitt:
78 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
10 mm
Leiter-Material:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Werkstoffgüte Leiter-Material:
Edelstahl 304 (V2A)
Eigenschaft Leiter-Material:
sonstige
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
Nein
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Gewicht:
63 kg/100 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72230019
Gewicht:
0.630 kg


