OBO BETTERMANN - Rundleiter 50kg Ring 8mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571/1.4404

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5021644
Leiterdurchmesser - 8 mm
Leiterquerschnitt - 50 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 8 mm
Leiter-Material - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
125 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195680574
Sonepar Artikelnummer
120419982
Hersteller Artikelnummer
5021644
Hersteller Typ
RD 8-V4A
Hersteller Artikel Nr.:
5021644
Leiterdurchmesser:
8 mm
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
8 mm
Leiter-Material:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Werkstoffgüte Leiter-Material:
Edelstahl 316 (V4A)
Eigenschaft Leiter-Material:
sonstige
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
Nein
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Gewicht:
40 kg/100 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72222031
Gewicht:
0.400 kg


