OBO BETTERMANN - Rundleiter 50m Ring 8mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5021050
Leiterdurchmesser - 8 mm
Leiterquerschnitt - 50 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 8 mm
Leiter-Material - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195423898
Sonepar Artikelnummer
120502204
Hersteller Artikelnummer
5021050
Hersteller Typ
RD 8-FT 50
Hersteller Artikel Nr.:
5021050
Leiterdurchmesser:
8 mm
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
8 mm
Leiter-Material:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Eigenschaft Leiter-Material:
sonstige
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
Nein
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Gewicht:
40 kg/100 m
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
72172030
Gewicht:
0.400 kg


