OBO BETTERMANN - Rundleiter 80m Ring 10mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5021103
Leiterdurchmesser - 10 mm
Leiterquerschnitt - 78 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 10 mm
Leiter-Material - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195381617
Sonepar Artikelnummer
120502205
Hersteller Artikelnummer
5021103
Hersteller Typ
RD 10
Hersteller Artikel Nr.:
5021103
Leiterdurchmesser:
10 mm
Leiterquerschnitt:
78 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
10 mm
Leiter-Material:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Eigenschaft Leiter-Material:
sonstige
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
Nein
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Gewicht:
63 kg/100 m
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
72172030
Gewicht:
0.630 kg


