OBO BETTERMANN - Rundleiter 8mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5021286
Leiterdurchmesser - 8 mm
Leiterquerschnitt - 50 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 8 mm
Leiter-Material - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195381914
Sonepar Artikelnummer
120419979
Hersteller Artikelnummer
5021286
Hersteller Typ
RD 8-ALU
Hersteller Artikel Nr.:
5021286
Leiterdurchmesser:
8 mm
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
8 mm
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Werkstoffgüte Leiter-Material:
Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung
Eigenschaft Leiter-Material:
halbhart
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
Nein
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Gewicht:
13.5 kg/100 m
Zolltarifnummer:
76052100
Gewicht:
0.135 kg


