OBO BETTERMANN - Rundleiter massiv 8mm Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5021480
Leiterdurchmesser - 8 mm
Leiterquerschnitt - 50 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 8 mm
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195382034
Sonepar Artikelnummer
120419980
Hersteller Artikelnummer
5021480
Hersteller Typ
RD 8-CU
Hersteller Artikel Nr.:
5021480
Leiterdurchmesser:
8 mm
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
8 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Eigenschaft Leiter-Material:
weich
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
Nein
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Gewicht:
45 kg/100 m
Zolltarifnummer:
74081100
Gewicht:
0.450 kg


