OBO BETTERMANN - Rundleiter mit halogenfreier Ummantelung 8mm Aluminium cremeweiß RAL 9001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5021332
Leiterdurchmesser - 8 mm
Leiterquerschnitt - 50 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 8 mm
Leiter-Material - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195067474
Sonepar Artikelnummer
120502209
Hersteller Artikelnummer
5021332
Hersteller Typ
RD 8-PVC
Hersteller Artikel Nr.:
5021332
Leiterdurchmesser:
8 mm
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
8 mm
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Werkstoffgüte Leiter-Material:
Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung
Eigenschaft Leiter-Material:
weich
Ummantelungswerkstoff:
sonstige
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
Ja
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Gewicht:
20 kg/100 m
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76052100
Gewicht:
0.200 kg


