OBO BETTERMANN - Rundleiter mit PVC-Mantel 10mm Stahl tauchfeuerverzinkt schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5021162
Leiterdurchmesser - 10 mm
Leiterquerschnitt - 78 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 10 mm
Leiter-Material - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
75 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195381730
Sonepar Artikelnummer
120019263
Hersteller Artikelnummer
5021162
Hersteller Typ
RD 10-PVC
Hersteller Artikel Nr.:
5021162
Leiterdurchmesser:
10 mm
Leiterquerschnitt:
78 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
10 mm
Leiter-Material:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
schwarz
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Eigenschaft Leiter-Material:
sonstige
Ummantelungswerkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
Nein
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Gewicht:
67 kg/100 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72173049
Gewicht:
0.670 kg


