OBO BETTERMANN - Rundleiter Tordierqualität, 75m Ring 8mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5021296
Leiterdurchmesser - 8 mm
Leiterquerschnitt - 50 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 8 mm
Leiter-Material - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
75 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196286232
Sonepar Artikelnummer
120502208
Hersteller Artikelnummer
5021296
Hersteller Typ
RD 8-ALU-T 75
Hersteller Artikel Nr.:
5021296
Leiterdurchmesser:
8 mm
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
8 mm
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Werkstoffgüte Leiter-Material:
Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung
Eigenschaft Leiter-Material:
weich
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
Nein
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Gewicht:
13.5 kg/100 m
Zolltarifnummer:
76052100
Gewicht:
0.135 kg


