OBO BETTERMANN - S-Haken 40x4mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488252
Materialstärke - 4 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195151272
Sonepar Artikelnummer
120018279
Hersteller Artikelnummer
1488252
Hersteller Typ
SH 40 G
Hersteller Artikel Nr.:
1488252
Materialstärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.008 kg


