Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Saugheber 300 N

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7408634

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73089059

  • Gewicht - 0.510 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195116677

Sonepar Artikelnummer

120202340

Hersteller Artikelnummer

7408634

Hersteller Typ

WZ 1029

Hersteller Artikel Nr.:

7408634

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.510 kg

Zum Herausheben von Kassetten-, Dosen- und Kanaldeckeln. Tragkraft 300 N.