OBO BETTERMANN - Schallschutz-Slipper für RK NEV Thermoplastisches Elastomer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7405798
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 39259010
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197353001
Sonepar Artikelnummer
121161939
Hersteller Artikelnummer
7405798
Hersteller Typ
SRS 4
Hersteller Artikel Nr.:
7405798
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.020 kg
Schallschutz-Slipper zur Minimierung der Übertragung des Trittschalls um bis zu 4 dB. Wird auf den Nivellierfuß der Kassetten geschoben. Durch den Schallschutz-Slipper kommt es zu einer Erhöhung der Mindesteinbautiefe um ca. 3 mm.


