OBO BETTERMANN - Schallschutzbarriere 30x300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6288650
Ausführung - loser Streifen
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 30 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 100 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195148791
Sonepar Artikelnummer
120503831
Hersteller Artikelnummer
6288650
Hersteller Typ
7LSB
Hersteller Artikel Nr.:
6288650
Ausführung:
loser Streifen
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
30 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
70191900
Gewicht:
0.039 kg


