OBO BETTERMANN - Schallschutzbarriere Meterware 30x50000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6288651
Ausführung - loser Streifen
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 30 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 30 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195685760
Sonepar Artikelnummer
120503832
Hersteller Artikelnummer
6288651
Hersteller Typ
7LSB M
Hersteller Artikel Nr.:
6288651
Ausführung:
loser Streifen
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
30 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
70191900
Gewicht:
0.105 kg


