OBO BETTERMANN - Schaukelhaken mit M6 Gewinde M6x70mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3453820
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 6
Länge - 70 mm
Ösen-Innendurchmesser - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195513315
Sonepar Artikelnummer
120038838
Hersteller Artikelnummer
3453820
Hersteller Typ
948 TG6
Hersteller Artikel Nr.:
3453820
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
70 mm
Ösen-Innendurchmesser:
13 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.033 kg
Deckenhaken in stark gewundener Ausführung. Inklusive zwei Großflächenscheiben Ø18mm und M6 Mutter.


