OBO BETTERMANN - Schaumblock intumeszierend 200x144x60mm Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202505
Ausführung - Schaumblöcke
Form - viereckig
Plattenstärke/Produktlänge - 200 mm
Außenhöhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4012196434459
Sonepar Artikelnummer
120394422
Hersteller Artikelnummer
7202505
Hersteller Typ
FBA-B200-14
Hersteller Artikel Nr.:
7202505
Ausführung:
Schaumblöcke
Form:
viereckig
Plattenstärke/Produktlänge:
200 mm
Außenhöhe:
60 mm
Außenbreite:
144 mm
Zubehör erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39211310
Gewicht:
0.448 kg


