OBO BETTERMANN - Schaumstoffdichtung für Kabelausgang 120x40x200 Schaumstoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7218162
Ausführung - sonstige
Inhalt - 0.01 kg
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39092000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197273651
Sonepar Artikelnummer
121066809
Hersteller Artikelnummer
7218162
Hersteller Typ
PLM CO 1220
Hersteller Artikel Nr.:
7218162
Ausführung:
sonstige
Inhalt:
0.01 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39092000
Gewicht:
0.012 kg
Flexibel anpassbare Schaumstoffdichtung für Installationskanal PYROLINE Rapid PLM zur Abdichtung von Kabelbündeln oder Kabeln mit großem Außendurchmesser bei Kabelausführungen aus dem Installationskanal. Die Oberfläche muss zusätzlich mit der Ablationsbeschichtung ASX versiegelt werden.


