OBO BETTERMANN - Schaumstoffdichtung für Kabelausgang 40x40x100 Schaumstoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7218158
Ausführung - sonstige
Inhalt - 0 kg
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39092000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197273613
Sonepar Artikelnummer
121066930
Hersteller Artikelnummer
7218158
Hersteller Typ
PLM CO 0410
Hersteller Artikel Nr.:
7218158
Ausführung:
sonstige
Inhalt:
0 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39092000
Gewicht:
0.003 kg
Flexibel anpassbare Schaumstoffdichtung für Installationskanal PYROLINE Rapid PLM zur Abdichtung von Kabelbündeln oder Kabeln mit großem Außendurchmesser bei Kabelausführungen aus dem Installationskanal. Die Oberfläche muss zusätzlich mit der Ablationsbeschichtung ASX versiegelt werden.


