OBO BETTERMANN - Schaumstoffdichtung für Kabelausgang 80x40x100 Schaumstoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7218160
Ausführung - sonstige
Inhalt - 0 kg
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39092000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197273637
Sonepar Artikelnummer
121066949
Hersteller Artikelnummer
7218160
Hersteller Typ
PLM CO 0810
Hersteller Artikel Nr.:
7218160
Ausführung:
sonstige
Inhalt:
0 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39092000
Gewicht:
0.005 kg
Flexibel anpassbare Schaumstoffdichtung für Installationskanal PYROLINE Rapid PLM zur Abdichtung von Kabelbündeln oder Kabeln mit großem Außendurchmesser bei Kabelausführungen aus dem Installationskanal. Die Oberfläche muss zusätzlich mit der Ablationsbeschichtung ASX versiegelt werden.


