OBO BETTERMANN - Schellenabzweigklemme 4-16mm² Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5064015
Geeignet für - Rundleiter
Anschlussquerschnitt - 4 .. 16 mm²
Werkstoff - Messing
Oberflächenschutz - vernickelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195389231
Sonepar Artikelnummer
120019311
Hersteller Artikelnummer
5064015
Hersteller Typ
470 4-16
Hersteller Artikel Nr.:
5064015
Geeignet für:
Rundleiter
Anschlussquerschnitt:
4 .. 16 mm²
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.029 kg


