OBO BETTERMANN - Schellenabzweigklemme parallele Ausführung 4-16mm² Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5064017
Geeignet für - Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter - 4 .. 8 mm
Werkstoff - Messing
Oberflächenschutz - vernickelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195668565
Sonepar Artikelnummer
120393652
Hersteller Artikelnummer
5064017
Hersteller Typ
471 4-16 P
Hersteller Artikel Nr.:
5064017
Geeignet für:
Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter:
4 .. 8 mm
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.029 kg


