OBO BETTERMANN - Schellenkörper komplett zu Typ 927/1 V2A 1/4'' Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5057930
Werkstoff - rostfreier Stahl
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.047 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4012195805519
Sonepar Artikelnummer
120046910
Hersteller Artikelnummer
5057930
Hersteller Typ
927 SCH-K-VA
Hersteller Artikel Nr.:
5057930
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.047 kg
• Anschlussmöglichkeit: max. 2 Leitungen 2,5-25 mm² • Anschluss von Rundleiter Rd 8 möglich


