OBO BETTERMANN - Schere für WDK Kanal Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6028403
Ausführung - Kanalschere
Schneide - glatt
Mit Drahtschneider - Nein
Länge der Klinge - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196628216
Sonepar Artikelnummer
120047232
Hersteller Artikelnummer
6028403
Hersteller Typ
SK2545
Hersteller Artikel Nr.:
6028403
Ausführung:
Kanalschere
Schneide:
glatt
Mit Drahtschneider:
Nein
Länge der Klinge:
45 mm
Richtung:
beidseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82015000
Gewicht:
0.400 kg


