OBO BETTERMANN - Schere für WDK Kanal Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6028411
Ausführung - Kanalschere
Schneide - glatt
Länge - 215 mm
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196628278
Sonepar Artikelnummer
120047233
Hersteller Artikelnummer
6028411
Hersteller Typ
SG2545
Hersteller Artikel Nr.:
6028411
Ausführung:
Kanalschere
Schneide:
glatt
Länge:
215 mm
Mit Drahtschneider:
Nein
Länge der Klinge:
100 mm
Richtung:
beidseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82015000
Gewicht:
0.500 kg


