Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Schienenverbinder MS 41 Profilschienen 100x4mm Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1123121

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Außenverbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195939214

Sonepar Artikelnummer

120501588

Hersteller Artikelnummer

1123121

Hersteller Typ

SVE 41 FT

Hersteller Artikel Nr.:

1123121

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Außenverbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

Ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.420 kg

Der Schienenverbinder dient als Verlängerung der Montageschiene MS4141. Diese Verbindung kann einfach und sicher auf der Baustelle oder vorgefertigt in der Werkstatt erfolgen. Es ist gewährleistet, dass kein Schwachpunkt im Bereich der Schienenkupplung entsteht. Hier gelten die statischen Werte der Montageschiene. Lieferumfang: Haltebleche Typ 4141 und passende Sechskantschrauben lose beiliegend.