OBO BETTERMANN - Schlagdübel 5x35mm Polyamid lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2351021
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Min. Bohrlochtiefe - 45 mm
Länge - 35 mm
Werkstoff des Dübels - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012195229452
Sonepar Artikelnummer
120018587
Hersteller Artikelnummer
2351021
Hersteller Typ
910 SD 5X35
Hersteller Artikel Nr.:
2351021
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Länge:
35 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Schraubnagel:
Ja
Stiftform:
Nagelschraube
Farbe:
grau
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.004 kg


