Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Schlagdübel 6x35mm Polyamid lichtgrau

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2351056

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 40 mm

  • Länge - 35 mm

  • Werkstoff des Dübels - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195669197

Sonepar Artikelnummer

120046644

Hersteller Artikelnummer

2351056

Hersteller Typ

910 SD 6X35

Hersteller Artikel Nr.:

2351056

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Min. Bohrlochtiefe:

40 mm

Länge:

35 mm

Werkstoff des Dübels:

Kunststoff

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Mit Rand:

Ja

Mit Schraubnagel:

Ja

Stiftform:

Nagelschraube

Farbe:

grau

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

73181558

Gewicht:

0.003 kg

Schlagschraube: Stahl, galvanisch verzinkt, transparent passiviert.