OBO BETTERMANN - Schlagdübel 6x40mm Polyamid lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2351064
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Min. Bohrlochtiefe - 50 mm
Länge - 40 mm
Werkstoff des Dübels - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012195229513
Sonepar Artikelnummer
120018588
Hersteller Artikelnummer
2351064
Hersteller Typ
910 SD 6X40
Hersteller Artikel Nr.:
2351064
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Länge:
40 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Rand:
Ja
Mit Schraubnagel:
Ja
Stiftform:
Nagelschraube
Farbe:
grau
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.006 kg


