OBO BETTERMANN - Schlagdübel 8x55mm Polyamid lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2351099
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Min. Bohrlochtiefe - 60 mm
Länge - 55 mm
Werkstoff des Dübels - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195229575
Sonepar Artikelnummer
120018589
Hersteller Artikelnummer
2351099
Hersteller Typ
910 SD 8X55
Hersteller Artikel Nr.:
2351099
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Länge:
55 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Rand:
Ja
Mit Schraubnagel:
Ja
Stiftform:
Nagelschraube
Farbe:
grau
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.011 kg


