OBO BETTERMANN - Schlagspitze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5450022
Ausführung - Schlagspitze
Erderdurchmesser - 16 .. 20 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4012197460235
Sonepar Artikelnummer
121376352
Hersteller Artikelnummer
5450022
Hersteller Typ
1819 16-20
Hersteller Artikel Nr.:
5450022
Ausführung:
Schlagspitze
Erderdurchmesser:
16 .. 20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73259990
Gewicht:
0.044 kg


