OBO BETTERMANN - Schlitzband gebogen 20x3 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6017371
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 20 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196326112
Sonepar Artikelnummer
120351682
Hersteller Artikelnummer
6017371
Hersteller Typ
5050 20X3 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6017371
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
20 mm
Farbe:
sonstige
Perforation:
oval
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Perforationsbreite:
6.5 mm
Perforationslänge:
40 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.158 kg


