OBO BETTERMANN - Schlitzband in Stäben, 3000mm 20x3x3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1465767
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 20 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195137597
Sonepar Artikelnummer
120018170
Hersteller Artikelnummer
1465767
Hersteller Typ
5050 20X3 3M FT
Hersteller Artikel Nr.:
1465767
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
20 mm
Farbe:
sonstige
Perforation:
oval
Werkstoffgüte:
sonstige
Stärke:
3 mm
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Perforationsbreite:
6.5 mm
Perforationslänge:
40 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.350 kg


