OBO BETTERMANN - Schlitzband in Stäben, 3000mm 30x3x3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1465805
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 30 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195137771
Sonepar Artikelnummer
120006346
Hersteller Artikelnummer
1465805
Hersteller Typ
5050 30X3 3M FT
Hersteller Artikel Nr.:
1465805
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
30 mm
Farbe:
sonstige
Lochung:
Ja
Perforation:
oval
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Perforationsdurchmesser:
8.5 mm
Perforationsbreite:
8.5 mm
Perforationslänge:
60 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.536 kg


