OBO BETTERMANN - Schlitzband in Stäben, 3000mm 40x4x3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1465821
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 40 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195137832
Sonepar Artikelnummer
120018172
Hersteller Artikelnummer
1465821
Hersteller Typ
5050 40X4 3M FT
Hersteller Artikel Nr.:
1465821
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
40 mm
Farbe:
sonstige
Perforation:
oval
Werkstoffgüte:
sonstige
Stärke:
4 mm
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Perforationsbreite:
8.5 mm
Perforationslänge:
70 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.010 kg


