OBO BETTERMANN - Schneefanggitterklemme 8-10mm Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5316510
Klemmbereich - 8 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Verbindung - Schneefanggitterklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195420316
Sonepar Artikelnummer
120019156
Hersteller Artikelnummer
5316510
Hersteller Typ
264
Hersteller Artikel Nr.:
5316510
Klemmbereich:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Schneefanggitterklemme
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.186 kg


