Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Schnellverbinder RD 8-10 auf Alu-Gestell 44x44mm Aluminium

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5311585

  • Werkstoff - Aluminium

  • Art der Befestigungsschrauben - sonstige

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195466192

Sonepar Artikelnummer

120351630

Hersteller Artikelnummer

5311585

Hersteller Typ

249 8-10 ALU-OT

Hersteller Artikel Nr.:

5311585

Werkstoff:

Aluminium

Art der Befestigungsschrauben:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.021 kg

• zur Rundleiterbefestigung RD 8-10 • für M10-Schrauben geeignet