OBO BETTERMANN - Schnellverbinder Vario 40x40mm Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5311527
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195417798
Sonepar Artikelnummer
120019124
Hersteller Artikelnummer
5311527
Hersteller Typ
249 8-10 CU
Hersteller Artikel Nr.:
5311527
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Mehrzweckverbindungsklemme
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg


