OBO BETTERMANN - Schnellverbinder Vario 40x40mm Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5311417
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 8 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195816591
Sonepar Artikelnummer
120502351
Hersteller Artikelnummer
5311417
Hersteller Typ
249 6-10 CU
Hersteller Artikel Nr.:
5311417
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 8 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Mehrzweckverbindungsklemme
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.145 kg


