OBO BETTERMANN - Schnellverbinder Vario 40x40mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5311410
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 8 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 0 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195816584
Sonepar Artikelnummer
120502350
Hersteller Artikelnummer
5311410
Hersteller Typ
249 6-10 ST
Hersteller Artikel Nr.:
5311410
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 8 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Mehrzweckverbindungsklemme
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.131 kg


